Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6201
- Taille du cadre31
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement608
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids10.00 lb
Détails
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Cote de fréquence60/50
- Classe d’isolationF
- Code KVAC
- Vitesse maximale43 tr/min
- Type de montageSpécial
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Puissance nominale0.06 hp
- Type d’arbreAngle droit
- CUP_NON691720091197
- Tension115 V
Aperçu
- Condensateur séparé permanent conçu pour une entrée 115/230VAC 60/50 Hz
- Engrenage à angle droit de type vis sans fin avec vis sans fin en acier trempé et roue à vis sans fin en bronze pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux
- Boîtier d’engrenages usiné avec précision en aluminium
- La lubrification est permanente avec un bain d’huile
- La boîte d’engrenages comporte tous les roulements à billes
- L’arbre de sortie est interchangeable sur place de la main gauche à la main droite par réassemblage
- Arbre de sortie double disponible en option en usine
- Boîte de conduits en option disponible
- Base de boîte de vitesses offerte en option (série 10 seulement)