Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.5 po
- Longueur7.25 po
- TailleL
- Poids0.22 lb
- Largeur3.625 po
Détails
- CouleurNoir
- DescriptionPiège pour canette et porte-bouteille noir de 3775 L
- Caractéristiques et avantagesLe porte-canette/bouteille & Trap Squids® 3775 facilite le transport et la fixation de votre bouteille d’eau, bouteille à vaporiser, bombe aérosol ou autres contenants de taille similaire pour éviter les chutes d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Il y a un anneau en D zingué à l’arrière qui peut être utilisé pour fixer une longe à outil pour compléter votre système d’attache. Pour garder vos mains libres, il y a une pince de ceinture en acier inoxydable sur le côté pour se fixer facilement à une ceinture à outils ou à des harnais de protection contre les chutes. Le porte-canette et le porte-bouteille sont faits de néoprène résistant à l’abrasion qui s’étire pour s’adapter aux contenants de 16.9oz /0.5L et 33.8oz /1L , y compris la plupart des bouteilles d’eau en plastique standard ou même une canette de WD40. La sangle réglable peut accueillir une variété de bouteilles et de canettes, et est dotée d’un système de fermeture à boucle pour les fixer en toute sécurité dans le support. Fabriqué avec des coutures en nylon épais pour un renforcement supplémentaire, l’étui pour bouteille est conçu pour être utilisé et utilisé de façon abusive.
- Groupe et classeLonges
- Comprend1 porte-bouteille d’eau
- Gamme de produitscalmars
- SérieFixations d’ancrage et d’outils
- CUP_NON720476197768
Aperçu
- Le porte-canette/bouteille & Trap Squids® 3775 facilite le transport et la fixation de votre bouteille d’eau, bouteille à vaporiser, bombe aérosol ou autres contenants de taille similaire pour éviter les chutes d’objets lorsque vous travaillez en hauteur. Il y a un anneau en D zingué à l’arrière qui peut être utilisé pour fixer une longe à outil pour compléter votre système d’attache. Pour garder vos mains libres, il y a une pince de ceinture en acier inoxydable sur le côté pour se fixer facilement à une ceinture à outils ou à des harnais de protection contre les chutes. Le porte-canette et le porte-bouteille sont faits de néoprène résistant à l’abrasion qui s’étire pour s’adapter aux contenants de 16.9oz /0.5L et 33.8oz /1L , y compris la plupart des bouteilles d’eau en plastique standard ou même une canette de WD40. La sangle réglable peut accueillir une variété de bouteilles et de canettes, et est dotée d’un système de fermeture à boucle pour les fixer en toute sécurité dans le support. Fabriqué avec des coutures en nylon épais pour un renforcement supplémentaire, l’étui pour bouteille est conçu pour être utilisé et utilisé de façon abusive.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation