Motion
1861X6
Cartouche encapsulée de raccords de flexible de frein à air fixe sur site Weatherhead Quick, Connect
N° D’ARTICLE MI09612923
N° MFR1861X6
Prix12.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche encapsulée de raccords de flexible de frein à air fixe sur site Weatherhead Quick, Connect
N° D’ARTICLE MI09612923
N° MFR1861X6
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
Prix12.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    0.69 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur
    0.22 po
  • Longueur
    0.81 po
  • Longueur totale
    0.81 po
  • Poids global
    0.03 lb
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0.69 po

Détails

  • Application
    Les systèmes de frein à air sauf lorsque les températures dépassent +200°F ou lorsque l’acide de la batterie peut s’égoutter sur la tubulure. Ne pas utiliser pour le carburant, l’eau ou l’huile.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1861X6
  • Numéro CUP du fabricant
    757522551762
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    757522551762

Aperçu

Description du fabricant
1861X6 117-02206-03 3/8 CALENDRIER QCAB CA
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production