Motion
190261-20-24S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190261 SAE 37˚ JIC Coude court pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI09612986
N° MFR190261-20-24S
Prix174.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190261 SAE 37˚ JIC Coude court pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI09612986
N° MFR190261-20-24S
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
Prix174.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.5 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Hauteur
    4.36 po
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.66 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre intérieur
    1.01 po
  • Longueur
    5.11 po
  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Longueur totale
    5.11 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    1 5/8-12
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190261-20-24S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146043979
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146043979

Aperçu

Description du fabricant
190261-20-24S PIG (REUS), SAE 37 R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production