Motion
2411-10S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 2411 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI09613430
N° MFR2411-10S
Prix23.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 2411 SAE 37˚
N° D’ARTICLE MI09613430
N° MFR2411-10S
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
Prix23.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.63 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.00 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.42 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.46 po
  • Longueur
    3.09 po
  • Diamètre extérieur
    1.09 po
  • Longueur totale
    3.09 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNF
  • Style de fin 1
    UNF
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2411-10S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
2411-10S PIG (REUS), SAE 37 R5
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production