Motion
TL1108 1116

TB WOODS
TL1108 1116

Bague de verrouillage conique - série 1108 , 11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621859
N° MFRTL1108 1116
Prix36.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL1108 1116

Bague de verrouillage conique - série 1108 , 11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09621859
N° MFRTL1108 1116
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
Prix36.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11/16 po
  • Taille de la bague
    1108
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672099943
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL11081116 TL1108X1 1/16 TL DOUILLE