Motion
TL303021116

TB WOODS
TL303021116

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 2-11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622058
N° MFRTL303021116
Prix162.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL303021116

Bague de verrouillage conique - série 3030 , 2-11/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622058
N° MFRTL303021116
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
Prix162.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Taille de la bague
    3030
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672069724
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL303021116 TL3030X2 11/16 TL DOUILLE