Motion
511H35A2V
Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : 500, Standard, 48 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 133.60 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI09629442
N° MFR511H35A2V
Prix607.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à billes standard - Séries : 500, Standard, 48 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 133.60 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI09629442
N° MFR511H35A2V
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
Prix607.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M10
  • Taille nominale du rail
    35
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    133.60 mm
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Accélération
    100 m/s2
  • Classe de précision
    Élevé
  • Options de balle
    Billes en acier standard
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type de bloc
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    38700 N, 8700 lbf
  • Accessoires inclus
    Essuie-tout Viton supplémentaire
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80 °C, -40 à 176 °F
  • Préchargement
    Environ 0.08 C
  • Type de joint
    Joint Viton
  • Série
    500
  • Capacité de charge statique
    84400 N, 18974 lbf

Aperçu

Description du fabricant
RAIL PROFILÉ 511H35A2V , SÉRIE 500