Motion
MAM12ADJWSS

THOMSON (ALTRA)
MAM12ADJWSS

Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 32 mm, capacité de charge de 245 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643375
N° MFRMAM12ADJWSS
Prix312.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
MAM12ADJWSS

Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 32 mm, capacité de charge de 245 N, fermé
N° D’ARTICLE MI09643375
N° MFRMAM12ADJWSS
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
Prix312.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Arbre Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    245 N
  • Capacité de charge
    245 N
  • Série
    MAM

Aperçu

Description du fabricant
MAM12ADJWSS ROULEMENT LINÉAIRE, BILLE