Motion
JHWMIDS4A
Clé mixte - 1/8 po taille de clé à bout carré, 1/8 po taille de clé à bout ouvert, 2-11/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI09662631
N° MFRJHWMIDS4A
Prix19.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 1/8 po taille de clé à bout carré, 1/8 po taille de clé à bout ouvert, 2-11/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI09662631
N° MFRJHWMIDS4A
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
Prix19.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/8 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    7/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/8 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    1/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    11/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    1/8 po
  • Global Longueur  
    2-11/16 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Ensemble de clés combinées miniatures

Aperçu

Description du fabricant
MIDS4A 6PT-MINIATURE COMBINAISON WRNH-1/8IN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté