Motion
PSE570-01-28N

SMC CORP OF AMERICA
PSE570-01-28N

PSE570, capteur de pression analogique à distance, amélioré, IP65
N° D’ARTICLE MI09681379
N° MFRPSE570-01-28N
Prix210.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PSE570-01-28N

PSE570, capteur de pression analogique à distance, amélioré, IP65
N° D’ARTICLE MI09681379
N° MFRPSE570-01-28N
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
Prix210.77 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PSE570-01-28N CAPTEUR DE PRESSION
  • Capteur haute pression à distance avec durabilité accrue pour les liquides ou les gaz
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5 V ou 4 à 20 mA
  • Précision : ±1 % F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±2.5 % F.S. (2, 5 ou 10 MPa)
  • Répétabilité : ±0.2 % F.S. (500 kPa, 1 MPa); ±0.5 % F.S. (2, 5 ou 10 MPa)
  • Tailles de port : mâle 1/8 ou 1/4 Rc (y compris femelle M5 )

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon