Motion
PSE532-R06-C2L

SMC CORP OF AMERICA
PSE532-R06-C2L

Capteur de pression analogique à distance PSE530 , usage général, IP40
N° D’ARTICLE MI09690598
N° MFRPSE532-R06-C2L
Prix78.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PSE532-R06-C2L

Capteur de pression analogique à distance PSE530 , usage général, IP40
N° D’ARTICLE MI09690598
N° MFRPSE532-R06-C2L
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
Prix78.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PSE532-R06-C2L CAPTEUR DE PRESSION
  • Capteur de pression à distance économique dans un petit ensemble IP40
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • Précision : ±2 % de la
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M5 x 0.8 ; connecteur enfichable ø6mm ou ø1/4" pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté