Motion
06381
FLEX-HONE® pour armes à feu, 0,44 Chambre de carabine Cal, diamètre de trou de 0.440 po (11mm), OAL 6 po, grain 400 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI09691153
N° MFR06381
Prix48.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FLEX-HONE® pour armes à feu, 0,44 Chambre de carabine Cal, diamètre de trou de 0.440 po (11mm), OAL 6 po, grain 400 , carbure de silicium
N° D’ARTICLE MI09691153
N° MFR06381
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
Prix48.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour diamètre de trou
    0.440 po
  • Longueur de l’affût
    1.5 po
  • Longueur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type de pièce jointe
    Tige en fil torsadé
  • Numéro de grain
    400
  • Utilisation dans l’industrie
    Armes à feu
  • Numéro CUP du fabricant
    843469100658
  • Application du matériel
    Pour éliminer l’oxydation et la corrosion
  • Rpm max.
    1200 tr/min
  • Quantité de l’emballage
    1

Aperçu

Description du fabricant
06381 FLEX-HONE POUR CHAMBRE 0,44