Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques sans tige
- SérieCY3
Aperçu
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
- Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1300 mm
- Type de montage direct
- Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
- Graisse au fluor
- Classe ISO 5 (Classe 100)
- Capacité d’interrupteur automatique