Motion
PF3W711-N10-L2-Z

SMC CORP OF AMERICA
PF3W711-N10-L2-Z

PF3W711-N10-L2-Z
N° D’ARTICLE MI09699900
N° MFRPF3W711-N10-L2-Z
Prix442.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W711-N10-L2-Z

PF3W711-N10-L2-Z
N° D’ARTICLE MI09699900
N° MFRPF3W711-N10-L2-Z
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
Prix442.38 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Série
    PF3W

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT IO-LINK PF3W711-N10-L2-Z
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Plage de température (°C) : 0 à 90
  • Précision (débit) : ±3 % F.S.
  • Répétabilité (débit) ±2 % F.S.
  • Précision (température) : ±5 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté