Motion
PF3W504-N03-1TNR

SMC CORP OF AMERICA
PF3W504-N03-1TNR

PF3W5, capteur de débit d’eau numérique, à distance, IP65, 0.5-250 l/min
N° D’ARTICLE MI09705822
N° MFRPF3W504-N03-1TNR
Prix575.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
PF3W504-N03-1TNR

PF3W5, capteur de débit d’eau numérique, à distance, IP65, 0.5-250 l/min
N° D’ARTICLE MI09705822
N° MFRPF3W504-N03-1TNR
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
Prix575.03 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Série
    PF3W

Aperçu

Description du fabricant
PF3W504-N03-1TN-R DÉBIT NUMÉRIQUE 3-COLOR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100, 50-250
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-90°C
  • Options de sortie : 1-5V ou 4-20mA
  • Précision : ±3 % F.S.
  • Répétabilité : ±2 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté