Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche de 6 po de diamètre
Détails
- Type d’assemblageSpécification du projet pilote interne
- Pays d’origineÉtats-Unis
- SérieSV
- Spécification de l’unitéPour DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Série de vannesSV2000
Aperçu
Description du fabricant
SS5V2-W16SA2WD-04U-C6 SS5V 04 POSTE
- Base de cassette, collecteur type EX500 pour vanne SV2000
- Câblage série décentralisé
- Protection IP67
- Nombre de sorties :
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN
- 6 tailles de port disponibles
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité