Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit2-Way
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieSX
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
Aperçu
Description du fabricant
VANNE SX11-AH , 2 PORTS HAUTE VITESSE
- Réponse haute vitesse : activé à 0.45 ms, désactivé à 0.4 ms
- Longue durée de vie : 5 milliards de cycles
- Faible consommation d’énergie : 4W
- Haute fréquence ; 1200Hz
- Types de montage : déconnexion rapide et type de montage à vis
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité