Motion
VFR4110-5DZB-04F

SMC CORP OF AMERICA
VFR4110-5DZB-04F

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09796905
N° MFRVFR4110-5DZB-04F
Prix157.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4110-5DZB-04F

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur DIN, à orifice latéral, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09796905
N° MFRVFR4110-5DZB-04F
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
Prix157.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VFR
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VFR4110-5DZB-04F SOUPAPE SGL NON BOUCHONNÉE
  • VFR4000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté