Motion
VFS5110-3D
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 110-120 V CA, à orifice latéral (ou aucun en cas d'absence de sous-plaque)
N° D’ARTICLE MI09799982
N° MFRVFS5110-3D
Prix150.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 110-120 V CA, à orifice latéral (ou aucun en cas d'absence de sous-plaque)
N° D’ARTICLE MI09799982
N° MFRVFS5110-3D
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
Prix150.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Fonction
    2 position simple
  • Type de tuyauterie
    Port latéral (ou aucun en cas de sans sous-plaque)
  • Série
    VFS
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE PILOTÉE VFS5110-3D 5 PORTS
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 60 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté