Motion
VQ5101-5B1-04

SMC CORP OF AMERICA
VQ5101-5B1-04

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808319
N° MFRVQ5101-5B1-04
Prix141.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5101-5B1-04

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808319
N° MFRVQ5101-5B1-04
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
Prix141.58 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ VQ5101-5B1-04
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 72.0 (4.0);2 position joint en caoutchouc 79.2 (4.4)3 position joint métallique 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 position joint en caoutchouc 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté