DYNAQUIP CONTROLS INC DE154
Pièce de rechange pour vanne - Actionneur électrique, à utiliser avec : vannes à bille, robinets-vannes, robinets à bourrelet, robinets-vannes, robinets-vannes, amortisseurs, robinets à quart de tour, commandes CVCA, actionneur électrique, couple de 150 po-lb, 120 V c.a., boîtier intempérisé/résistant à la corrosion NEMA 4 / NEMA 4X , monophasé, 50/60 Hz, montage ISO F04 , -40 à 150 oF