Motion
ARM10-08G-7
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09866486
N° MFRARM10-08G-7
Prix42.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 7 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09866486
N° MFRARM10-08G-7
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
Prix42.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm

Détails

  • Accessoires
    Affichage de la pression
  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Aucun bouton
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 50 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR COMPACT MFLD ARM10-08G-7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté