Motion
AZ1001S 2PW FV4 FV4

SMC CORP OF AMERICA
AZ1001S 2PW FV4 FV4

RÉGULATEUR D’ÉTAGE SGL
N° D’ARTICLE MI09881603
N° MFRAZ1001S 2PW FV4 FV4
Prix858.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AZ1001S 2PW FV4 FV4

RÉGULATEUR D’ÉTAGE SGL
N° D’ARTICLE MI09881603
N° MFRAZ1001S 2PW FV4 FV4
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
Prix858.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AZ1001S 2PW FV4 FV4 RÉGULATEUR DE NIVEAU DE JEU
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 sipm; HF (en option) à 120 sipm
  • Matériau du corps : 316L SS
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté