Motion
ZP2-08UCL
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI09890371
N° MFRZP2-08UCL
Prix19.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI09890371
N° MFRZP2-08UCL
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
Prix19.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    0.36 g
  • Diamètre du tampon
    8 mm
  • Poids
    0.36 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    NBR sans marque
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-08UCL BLOC SANS MARQUE
  • Le tampon sans marque réduit les marques d’adsorption laissées par le caoutchouc sur la pièce
  • Type de tampon : plat ou plat robuste avec nervure
  • Diamètre du tampon : ø4 à ø125 selon le type de tampon

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good