Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM5 x 0.8, Filetage mâle
- Poids global6.1 g
- Diamètre du tampon30 mm
- Poids6.1 g
Détails
- Matériau du tamponNBR conducteur
- Type de tamponCoussin plat mince avec aspirateur à rainure et adaptateur
Aperçu
- Coussin plat mince avec aspirateur à rainure et adaptateur
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 10, 15, 20, 25, 30
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur