Spécifications
Dimensions
- Poids global192 g
- Diamètre du tampon100 mm
- Poids192 g
Détails
- Matériau du tamponNBR sans marque
- Type de tamponPlat avec rainure
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur à joint à rotule
- Filetage de montage mâle et femelle
- Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
- Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque