Motion
ZP3E-TF32UMCL-AL14

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF32UMCL-AL14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891529
N° MFRZP3E-TF32UMCL-AL14
Prix95.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-TF32UMCL-AL14

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891529
N° MFRZP3E-TF32UMCL-AL14
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
Prix95.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    59 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    59 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR sans marque
  • Type de tampon
    Plat avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-TF32UMCL-AL14 ENTRÉE V c.a. VERTICALE
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur à joint à rotule
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good