Motion
ZPT10UGNJ20-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10UGNJ20-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI09893877
N° MFRZPT10UGNJ20-B5-A10
Prix33.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10UGNJ20-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI09893877
N° MFRZPT10UGNJ20-B5-A10
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
Prix33.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    37 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm
  • Poids
    37 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR conducteur
  • Type de tampon
    Style plat
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT10UGNJ20-B5-A10 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté