Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM10 x 1.5
- Poids global258 g
- Diamètre du tampon80 mm
- Taille du filetage de l'aspirateurNPT 1/8
- Poids258 g
Détails
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponService intensif
Aperçu
- Plat robuste avec nervure ou soufflet sans tampon
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, FKM, EPR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane
- Direction de l’entrée latérale du vide
- Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
- Taille du filetage de montage : M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75