PFANNENBERG 12351010005
Échangeur thermique - air à l’eau, 115 V, 60 Hz, 3242 Btu/h, capacité de refroidissement : 950 W, contrôle de température 47°F à 122°F - paramètres d’usine 95°F, gris clair - RAL 7035, acier galvanisé - matériau enduit de poudre