Motion
CA2C63-200Z
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09907957
N° MFRCA2C63-200Z
Prix163.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE DE TIGE D’ATTACHE CA2-Z avec diamètre de diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09907957
N° MFRCA2C63-200Z
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
Prix163.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de montage
    Manille simple
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    CA2-Z
  • Matériau du tube
    Tube en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
CA2C63-200Z CYLINDRE D'AIR, TIGE D'ATTACHE
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Les options comprennent un support pivotant et/ou des joints d’articulation
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good