Motion
CDG1BA63-300Z-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA63-300Z-XC6

CG1-Z CDG1BA63-300Z-XC6 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09922106
N° MFRCDG1BA63-300Z-XC6
Prix182.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BA63-300Z-XC6

CG1-Z CDG1BA63-300Z-XC6 avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI09922106
N° MFRCDG1BA63-300Z-XC6
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
Prix182.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1BA63-300Z-XC6 CG1, CYLINDRE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté