Motion
CDG1RA25-75Z
CG1-Z CDG1RA25-75Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09929337
N° MFRCDG1RA25-75Z
Prix82.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG1-Z CDG1RA25-75Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09929337
N° MFRCDG1RA25-75Z
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
Prix82.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1RA25-75Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Type à montage direct, double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Offert avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air
  • Variété d’interrupteurs, longueurs de fils de connexion et connecteurs précâblés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté