Motion
CDJ2B10-45Z-B-XC3AC

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2B10-45Z-B-XC3AC

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI09936521
N° MFRCDJ2B10-45Z-B-XC3AC
Prix25.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2B10-45Z-B-XC3AC

CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI09936521
N° MFRCDJ2B10-45Z-B-XC3AC
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
Prix25.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDJ2B10-45Z-B-XC3AC CYLINDRE, AIR
  • XC3(A, B, C, D) pour spécifier l’emplacement du port
  • XC51 (option de mamelon de tuyau)
  • Tailles d’alésage 6mm, 10mm, 16mm
  • Réglages fins et faciles de la position de l’interrupteur automatique
  • Types de montage ajoutés : pied double, bride de tête, double face en creux
  • Amélioration de la précision de la déflexion de l’extrémité de la tige

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté