Motion
CDM2D25TN-125AZ-W

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D25TN-125AZ-W

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09952428
N° MFRCDM2D25TN-125AZ-W
Prix101.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2D25TN-125AZ-W

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09952428
N° MFRCDM2D25TN-125AZ-W
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
Prix101.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CDM2D25TN-125AZ-W CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Les clients ont également acheté