Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDouble chape
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
- XC3(A, B, C, D) pour spécifier l’emplacement du port
- XC51 (option de mamelon de tuyau)
- Tailles d’alésage 6mm, 10mm, 16mm
- Réglages fins et faciles de la position de l’interrupteur automatique
- Types de montage ajoutés : pied double, bride de tête, double face en creux
- Amélioration de la précision de la déflexion de l’extrémité de la tige