Motion
CJ5D10SV-15
C(D)J5-S, Cylindre pneumatique, à double effet, tige unique, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10048883
N° MFRCJ5D10SV-15
Prix34.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)J5-S, Cylindre pneumatique, à double effet, tige unique, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10048883
N° MFRCJ5D10SV-15
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
Prix34.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    15 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ5

Aperçu

Description du fabricant
CJ5D10SV-15 CYLINDRE, AIR
  • Acier inoxydable (SUS304) utilisé pour toutes les pièces métalliques extérieures
  • Le grattoir résistant à l’eau standard empêche les fuites de liquide dans le cylindre
  • 2 types de matériau d’étanchéité - choix de NBR/FKM (caoutchouc nitrile/caoutchouc fluoré)
  • Utilise de la graisse pour les machines de transformation des aliments - répond aux normes de la FDA
  • Interrupteur automatique résistant à l’eau disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good