MCGILL 1635155001
Suiveurs à came plate et à came SB MCFR 35 - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 35 mm, largeur de rouleau de 18 mm, diamètre de goujon de 16 mm, longueur de goujon de 32.5 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir