Motion
LEFB32NM1S-800

SMC CORP OF AMERICA
LEFB32NM1S-800

Actionneur à courroie d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10125226
N° MFRLEFB32NM1S-800
Prix1,757.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFB32NM1S-800

Actionneur à courroie d’entraînement
N° D’ARTICLE MI10125226
N° MFRLEFB32NM1S-800
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
Prix1,757.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE LEFB32NM1S-800
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 25 kg
  • Vitesse maximale : 2000 mm/s
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.08 mm
  • Plage de course : 300 à 3000 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good