Motion
C96YDB40-125C

SMC CORP OF AMERICA
C96YDB40-125C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10274996
N° MFRC96YDB40-125C
Prix170.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96YDB40-125C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10274996
N° MFRC96YDB40-125C
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
Prix170.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96YDB40-125C C96Y(D), ISO 15552
  • Cylindre lisse à double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 1000mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté