Motion
CY3R15-700-M9PSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CY3R15-700-M9PSDPC

CY3R15-700-M9PSDPC
N° D’ARTICLE MI10329138
N° MFRCY3R15-700-M9PSDPC
Prix439.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY3R15-700-M9PSDPC

CY3R15-700-M9PSDPC
N° D’ARTICLE MI10329138
N° MFRCY3R15-700-M9PSDPC
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
Prix439.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE SANS TIGE CY3R15-700-M9PSDPC ,
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Type de montage direct
  • Vitesse : 50 à 500 mm/s
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Les options comprennent : haute vitesse, 1500 mm/sec. (X160), placage en chrome dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté