Motion
G46E-7-01-C
Manomètre pneumatique - 0 à 0.7 MPa
N° D’ARTICLE MI10330473
N° MFRG46E-7-01-C
Prix18.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 0 à 0.7 MPa
N° D’ARTICLE MI10330473
N° MFRG46E-7-01-C
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
Prix18.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.08 kg

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 0.7 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 60 °C

Aperçu

Description du fabricant
G46E-7-01-C G46E, MANOMÈTRE,
  • Manomètre sans huile/pièces externes sans cuivre avec indicateur de limite
  • Ø42 o.d.
  • Filetage à l’arrière
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Les clients ont également acheté