Motion
B-116;PDL125

JTEKT KOYO (NRB)
B-116;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6875 po de diamètre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331417
N° MFRB-116;PDL125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-116;PDL125

Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.6875 po de diamètre, 0.8750 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331417
N° MFRB-116;PDL125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6875 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8750 po
  • Global Largeur  
    0.3750 po
  • Poids
    0.017 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-116;PDL125 avec un type de fermeture ouvert a un diamètre de 0.6875 po, un diamètre extérieur de 0.8750 po, une largeur totale de 0.3750 po et un poids de 0.017 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes mécaniques compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-116, PDL125
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-116;PDL125