Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.0000 po
- Global Largeur0.6250 po
- Poids0.045 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description longueLe roulement à aiguilles B-1210;PBL449 avec fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 0.7500 po, un diamètre extérieur de 1.0000 po, une largeur totale de 0.6250 po et un poids de 0.045 lb, ce qui le rend approprié pour les ensembles de transmission et les entraînements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantB-1210, PBL449
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné