Motion
B-2824;PBL449

JTEKT KOYO (NRB)
B-2824;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331443
N° MFRB-2824;PBL449
Prix34.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
B-2824;PBL449

Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.7500 po de diamètre, 2.1250 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI10331443
N° MFRB-2824;PBL449
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
Prix34.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1250 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    0.377 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles B-2824;PBL449 avec fermeture ouverte a un diamètre d’alésage de 1.7500 po, un diamètre extérieur de 2.1250 po, une largeur totale de 1.5000 po et un poids de 0.377 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B-2824, PBL449
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
B-2824;PBL449