Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre14 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids0.009 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 1014
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cagePolymère
- Description longueLe roulement d’embrayage à aiguilles FCL-10-K;PDL092 présente un diamètre d’alésage de 10 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 0.009 lb, ce qui le rend idéal pour les applications d’embrayage unidirectionnel et de butée dans les systèmes mécaniques compacts.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantFCL-10-K, PDL092
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier 1014
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné