Motion
RCB-061014;PBL068

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-061014;PBL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, largeur de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI10331713
N° MFRRCB-061014;PBL068
Prix26.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RCB-061014;PBL068

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 0.3750 po, diamètre extérieur de 0.6250 po, largeur de 0.8750 po
N° D’ARTICLE MI10331713
N° MFRRCB-061014;PBL068
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
Prix26.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Largeur  
    0.8750 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1014
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RCB-061014;PBL068 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un diamètre extérieur de 0.6250 po, une largeur hors tout de 0.8750 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages d’engrenages à largeur étendue.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PBL068, RCB-061014
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier 1014
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné

Aperçu

Description du fabricant
RCB-061014;PB;L068 ROULEAU AIGUILLE RG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon