Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 po
Details
- ActionnementCentre fermé 3-Position
- Direction du débit4-Way
- Catalogue du fabricant
- Number Of Ports3
- Nombre de postes3
- Nombre de solénoïdes2
- Type de tuyauteriePort latéral
- SérieSérie 5000
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Norme de filetageRc
Aperçu
Description du fabricant
VFS5300-5FZ-06 VFS5000, MONTÉ SUR BASE
- Fluide : air et gaz inerte
- Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
- Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 2.2 à 5.7
- Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
- Temps de réponse : 60 ms ou moins
- Température ambiante/liquide : -10 à +60°C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité