Motion
PA036776  RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"

SUMITOMO DRIVE TECH
PA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"

120:1 Réduction, 120:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10479471
N° MFRPA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"
Prix4,483.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"

120:1 Réduction, 120:1 rapport, toutes les directions de montage
N° D’ARTICLE MI10479471
N° MFRPA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"
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
Prix4,483.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Rapport nominal
    120:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    120:1

Détails

  • Ratio réel
    120:1
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Lubrification
    Graisse
  • Puissance d’entrée maximale
    1 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre creux (claveté)
  • Type de réducteur
    Hypoide
  • Réduction
    120:1
  • Série
    HYPONIQUE
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"